Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Winterblouson PLALINE, Farbe 2591-kornblau/marine, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Winterblouson PLALINE
Artikelbild: PLANAM Winterblouson PLALINE
Artikelbild: PLANAM Winterblouson PLALINE
Artikelbild: PLANAM Winterblouson PLALINE
Artikelbild: PLANAM Winterblouson PLALINE
Artikelbild: PLANAM Winterblouson PLALINE
Artikelbild: PLANAM Winterblouson PLALINE
Artikel-Nr.:
     380-323195-258-XS
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913906775
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Material: 100% Polyester
Beschichtung: 100% Polyurethan

Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M 8910

- atmungsaktiv und wasserdicht
- Nähte hinterklebt
- Fleecekragen
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
- Kapuze im Kragen
- 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Brusttasche rechts
- Handytasche auf der rechten Brust

- 2 Stiftfächer
- 2 seitliche Einschubtaschen
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- Ärmeltasche links
- Dokumententasche unter der Frontpatte
- Innenfutter gesteppt
- verdeckter Frontreißverschluss
- Strickbündchen am Bund
- elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar, Farbe 2591-kornblau/marine, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,98*
€ 68,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,48*
€ 69,03*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 69,39*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,07*
€ 73,17*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,59*
€ 79,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 52,00*
Ähnlich
Planam
2591052
ab € 52,18*
Ähnlich
Planam
2591048
ab € 52,21*
Ähnlich
Planam
2591044
ab € 52,30*
Ähnlich
Planam
2591056
ab € 54,96*
Ähnlich
Planam
2591060
ab € 52,10*
Ähnlich
Planam
2591064
ab € 57,30*
Ähnlich
Planam
2591068
ab € 52,00*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,11*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,00*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,40*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 51,99*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 52,03*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.