Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterhose, Farbe 2231-grau, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Funktionsunterhose
Artikelbild: Planam Funktionsunterhose
Artikelbild: Planam Funktionsunterhose
Artikelbild: Planam Funktionsunterhose
Artikelbild: Planam Funktionsunterhose
Artikelbild: Planam Funktionsunterhose
Artikel-Nr.:
     380-322200-624-XXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913072371
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
190 g/m², CoolDry, Material: 43% Polyester, 43% Baumwolle, 14% Elasthan, 190 g/m²

- Gummizug im Bund
- Bündchen an den Beinen
- Eingriff
- Farbe: grau, Farbe 2231-grau, Größe XXL
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,05*
€ 15,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 15,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,69*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,65*
€ 16,74*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 18,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2231044
ab € 10,70*
Ähnlich
Planam
2231048
ab € 10,73*
Ähnlich
Planam
2231052
ab € 10,73*
Ähnlich
Planam
2231056
ab € 10,72*
Ähnlich
Planam
2231064
ab € 11,76*
Ähnlich
Planam
2231068
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.