Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Schnittschutzstiefel Energy, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Schnittschutzstiefel Energy
Artikelbild: Cofra Schnittschutzstiefel Energy
Artikel-Nr.:
     380-32049974-42
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     21511-000-42
EAN/GTIN:
     8023796426900
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
nach EN ISO 17249:2013 Klasse 3, nach EN ISO 17249:2013 und DIN EN 381-3:1996

Eigenschaften: A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Level 3 (28 m/s)

Schaft: wasserabweisendes Rinds-Volleder mit Schnittschutz aus SawTech. Schnittschutz aus SAWTECH, ist ein sehr robustes Material, das dank seiner Faserbeschaffenheit beim Kontakt sogleich die Kette stoppt.
Futter: GORE-TEX Performance Comfort
Fussbett: Ganzes, antistatisches, anatomisches, ausziehbares, METATARSAL SUPPORT Fußbett aus weichem Polyurethan, mit der oberen Schicht aus Leder. Es garantiert Komfort und Dämpfung. Kälte- und Hitzeisolation
Sohle: Nitril bis +300°C hitzebeständig (1 min Kontaktzeit)
Schutzkappe: Stahl
Zwischensohle: APT-PLate, nicht metallisch, flexibel, thermoisolierend
Weite: 11 Mondopoint

Es wird empfohlen, die Sicherheitsschuhe nach der Kettensägengeschwindigkeit zu wählen., Größe 42
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70019
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|CI|E|HI|HRO|SRC|WR|WRU
Schuhe Normen:
EN ISO 17249
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiterstiefel, forststiefel schnittschutzklasse 3, forstschutzstiefel, schnittschutzstiefel cofra, 17249:2013, 3, Cofra, EN, Energy,, ISO, Klasse, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,34*
€ 195,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 161,68*
€ 192,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,56*
€ 185,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,78*
€ 175,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,74*
€ 155,58
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.