Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Schnittschutzstiefel Woodsman, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Schnittschutzstiefel Woodsman
Artikelbild: Cofra Schnittschutzstiefel Woodsman
Artikel-Nr.:
     380-32049973-44
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     87890.000-44
EAN/GTIN:
     8023796359024
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
nach EN ISO 17249:2013 Klasse 1, nach EN ISO 17249:2013 und DIN EN 381-3:1996

Eigenschaften: A E P FO WRU SRC

Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Level 1 (20 m/s)

Schaft: wasserabweisendes geprägtes Rindsleder mit Schnittschutz
Futter: abriebfestes TEXELLE Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Fussbett: AIR- anatomisches, gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch.Durch ihre anatomisch angepasste Form sorgt sie für für einen optimalen Halt.
Sohle: Duo Polyurethan
Schutzkappe: Stahl
Zwischensohle: APT-PLate, nicht metallisch
Weite: 11 Mondopoint

Es wird empfohlen, die Sicherheitsschuhe nach der Kettensägengeschwindigkeit zu wählen., Größe 44
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70019
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|WRU|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 17249
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,89*
€ 95,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,63*
€ 92,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,32*
€ 84,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,38*
€ 83,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
G5V5CH51OR
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.