| |
|
| Artikel-Nr.: 380-32049972-40 Herst.-Nr.: 21500.000-40 EAN/GTIN: 8023796426788 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 17249:2013 Klasse 2, nach EN ISO 17249:2013 und DIN EN 381-3:1996
Eigenschaften: A E P FO WRU HRO SRC
Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz für Level 2 (24 m/s)
Schaft: wasserabweisendes Rindsleder mit Schnittschutz aus SawTech. SawTech ist ein sehr robustes Material, das dank seinen Fibern beim Kontakt sogleich die Kette stoppt. Futter: abriebfestes TEXELLE Gewebe, hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe Fussbett: SOFT-BED ganzflächig, aus weichem Polyurethan, anatomisch, auswechselbar, antistatisch Sohle: Nitril bis +300°C hitzbeständig (1 min Kontaktzeit) Schutzkappe: Stahl Zwischensohle: APT-PLate, nicht metallisch Weite: 11 Mondopoint
Es wird empfohlen, die Sicherheitsschuhe nach der Kettensägengeschwindigkeit zu wählen., Größe 40 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Hersteller: | 70019 | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|WRU|HRO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 17249 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 12 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiterstiefel, forstschutzstiefel schnittschutzklasse 2, forstschutzstiefel, schnittschutzstiefel cofra, 17249:2013, 2, 2,, Cofra, EN, ISO, Klasse, Power,, nach |
| | |
| |