Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Herren Winterjacke, Farbe 6430-schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Winterjacke
Artikelbild: PLANAM Norit Herren Winterjacke
Artikel-Nr.:
     380-315250-1471-M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Norit Herren Winterjacke-1471-M
EAN/GTIN:
     4030913964782
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Material Obergewebe: 100% Polyester
TPU-Membrane
Materialgewicht: 245 g/m²
Material Wattierung: 100% Polyester
Material Futter: 100% Polyester

Produkteigenschaften:
- atmungsaktiv 3.000 g/m²/24h
- wasserdicht 3.000 mm
- winddicht
- Nähte hinterklebt
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- hinterlegter Frontreißverschluss
- Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten
- 1 Innentasche
- verstellbarer Kordelzug im Bund
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar
- Fleece im Kragen
- schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich
- waschbar bis 30°C

Einsatzbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation/Elektro/Haustechnik, Garten/Landschaftsbau, Malen/Lackieren, Holzgewerbe und Freizeit.

Stylischer Alleskönner.
Sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit die perfekte Outdoorjacke. Das coole und dezente Design überzeugt auf den ersten Blick. Die angenehme Haptik des Obermaterials und die zahlreichen Taschen überzeugen auch auf den zweiten Blick., Farbe 6430-schwarz, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,38*
€ 50,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,91*
€ 53,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,46*
€ 53,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,63*
€ 54,21*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,12*
€ 63,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6420040
ab € 34,34*
Ähnlich
Planam
6440040
ab € 38,34*
Ähnlich
Planam
6430068
ab € 43,42*
Ähnlich
Planam
6430052
ab € 38,53*
Ähnlich
Planam
6430044
ab € 38,55*
Ähnlich
Planam
6430056
ab € 38,51*
Ähnlich
Planam
6430040
ab € 38,61*
Ähnlich
Planam
6430060
ab € 38,60*
Ähnlich
Planam
6430064
ab € 43,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.