Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-252090098-7 Herst.-Nr.: 90098-7 EAN/GTIN: 7392626063341 |
| |
|
| | |
| Winterhandschuh, Innenmaterial: Polyester Aussenmaterial: Polyurethan, Baumwolle, Elasthan Material Handfläche: Synthetisches Leder Material Oberhand: Baumwolle Material Futter: Kunstpelz, gefüttert Material Stulpe: Textil, Sicherheitsbündchen Verschlussart: mit 180° Gummizug im Bund Länge: 175 - 205 mm
Konformität: - PSA CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Funktion/Eigenschaften: - Gute Passform - Robust, Geschmeidig, Warm, Bequem - Gutes Fingerspitzengefühl - Verstärkte Finger und Daumen - Wärmendes Futter
Schützt vor/gegen: Chromallergien, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Kontakt mit Kälte
Kinderhände sind empfindlich und brauchen ebenfalls Schutz!
Dieser klassische Arbeitshandschuh aus Kunstleder schützt Ihr Kind beim Spielen, Hämmern, und Basteln. Ein weicher und auf der Haut angenehmer Handschuh, warm gefüttert (100% Polyacryl), chromfrei, mit verstärktem Zeigefinger, Daumen und verstärkten Fingerspitzen und Gummizug.
Gute Passform und robuste Stulpe!, Größe 7 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Kinder | Farbe: | beige | Handschuhe Beschichtung: | unbeschichtet | Handschuhe Material: | Leder|Baumwolle | Hersteller: | 70177 | Produkt detektierbar: | Nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, kinderhandschuhe größe 7, thermohandschuh, 90098, Ejendals, Kinderhandschuh,, Tegera® |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,80* | € 5,38* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 3,95* | € 5,57* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 4,57* | € 6,27* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,37* | € 6,50* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,83* | € 7,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|