Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-252090088-7 Herst.-Nr.: 90088-7 EAN/GTIN: 7392626063327 |
| |
|
| | |
| Aussenmaterial: Polyurethan, Baumwolle, Naturlatex Material Handfläche: Synthetisches Leder Material Oberhand: Baumwolle Material Futter: ungefüttert Material Stulpe: Textil, Sicherheitsbündchen Verschlussart: mit 180° Gummizug im Bund Länge: 170 - 200 mm
Konformität: - PSA CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Funktion/Eigenschaften: - Gute Passform - Robust, Geschmeidig - Gutes Fingerspitzengefühl - Frei von Chrom - Verstärkte Finger und Daumen
Schützt vor/gegen: Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 7 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Kinder | Farbe: | grün | Handschuhe Beschichtung: | unbeschichtet | Handschuhe Material: | Baumwolle | Hersteller: | 70177 | Produkt detektierbar: | Nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kinderhandschuhe größe 7, kinderhandschuhe, 90088, Ejendals, Tegera® |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,20* | € 4,58* | | | | | 14 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,87* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 3,69* | € 5,13* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 3,53* | € 5,31* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,89* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|