Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-252090014-8 Herst.-Nr.: 90014-8 EAN/GTIN: 7392626069152 |
| |
|
| | |
| Gartenhandschuh, Aussenmaterial: Leder, Nylon, Naturlatex Material Handfläche: Vollnarben Ziegenleder Material Futter: ungefüttert Verschlussart: mit 180° Gummizug im Bund Länge: 240 - 250 mm
Konformität: - PSA CAT. I - EN ISO 21420:2020
Funktion/Eigenschaften: - Sehr gute Passform - Hervorragendes Fingerspitzengefühl - Robust
Schützt vor/gegen: Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 8 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Damen | Farbe: | weiß | Handschuhe Beschichtung: | unbeschichtet | Handschuhe Material: | Leder|Nylon|Latex | Hersteller: | 70177 | Produkt detektierbar: | Nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe leder, damenhandschuhe, 90014, Ejendals, Lederhandschuh,, Tegera®, Tällberg |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,62* | € 6,37* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,39* | € 6,42* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,89* | € 7,16* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 5,09* | € 7,22* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,34* | € 8,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|