Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-25200883-9 Herst.-Nr.: 883A-9 EAN/GTIN: 7340118322216 |
| |
|
| | |
| EN 388:2016 (4131A), EN 407:2004 (X1XXXX), Innenmaterial: Nylon, Naturlatex, Elasthan Aussenmaterial: Nitril Material Beschichtung: Nitrilschaum Material Futter: 15 gg, Nylon, Elasthan Material Stulpe: Textil, Strickbündchen Profilform: Handinnenfläche mit Mikroschaum beschichtet Länge: 220 - 260 mm
Konformität: - PSA CAT. II - EN 388:2016+A1:2018 (4131X) - EN 407:2020 (X1XXXX) - EN ISO 21420:2020
Funktion/Eigenschaften: - Besonders strapazierfähig - Gutes Fingerspitzengefühl - Geschmeidig, Bequem - Guter Griff - Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C - Für Touchscreens
Schützt vor/gegen: Verschleiß, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 9 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Farbe: | schwarz | Handschuhe Beschichtung: | teilbeschichtet | Handschuhe Material: | Nylon | Hersteller: | 70177 | Produkt detektierbar: | Nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, (4131A),, (X1XXXX), 388:2016, 407:2004, 883A, EN, Ejendals, Montagehandschuh,, Tegera® |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,53* | € 3,33* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,40* | € 3,33* | | | | | 14 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,53* | € 3,62* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,66* | € 3,73* | | | | Lager 380 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|