Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 298 Winterhandschuh, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® 298 Winterhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 298 Winterhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 298 Winterhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 298 Winterhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25200298-8
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     298-8
EAN/GTIN:
     7392626012820
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
EN 388:2016 (2221X), Aussenmaterial: Acryl
Material Handfläche: Vollnarben Rindleder
Material Oberhand: Nylon
Material Futter: Fleece, gefüttert
Material Stulpe: Textil, Sicherheitsbündchen
Verschlussart: mit 180° Gummizug im Bund
Länge: 260 - 280 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (2221X)
- EN 420:2003+A1:2009

Funktion/Eigenschaften:
- Gute Passform
- Besonders strapazierfähig
- Warm
- Guter Griff
- Verstärkte Zeigefinger, Finger und Daumen
- Reflex
- Signalfarbe

Schützt vor/gegen
Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Größe 8
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder|Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,63*
€ 16,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.