Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keiler Forst Rindnarbenlederhandschuh, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Keiler Forst Rindnarbenlederhandschuh
Artikelbild: Keiler Forst Rindnarbenlederhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25041000-9
Hersteller:
     Keiler Forst
Herst.-Nr.:
     16060-9
EAN/GTIN:
     4260281150153
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
EN 388 (2122X), Material: Rindnarbenleder
Material Futter: Molton

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (2122X)
- EN ISO 21420:2020
- kwf getestet

Produkteigenschaften:
- Extra Robuster Fünffingerhandschuh
- Handfläche, Knöchel- und Pulsschutz
- Rückseite des Zeigefingers und Daumen aus naturellem Rindnarbenleder
- Besonders stark und weich
- 7 cm Strickbund mit besonders großem, integriertem Pulsschutz
- Handrücken aus grüner, wasserdichter Schirmseide, Größe 9
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 7,74*
Lager 380
35
1
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 9,94*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 240 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.