Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keiler Forst Rindnarbenlederhandschuh, Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Keiler Forst Rindnarbenlederhandschuh
Artikelbild: Keiler Forst Rindnarbenlederhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25041000-12
Hersteller:
     Keiler Forst
Herst.-Nr.:
     16060-12
EAN/GTIN:
     4260281150177
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
EN 388 (2122X), Material: Rindnarbenleder
Material Futter: Molton

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (2122X)
- EN ISO 21420:2020
- kwf getestet

Produkteigenschaften:
- Extra Robuster Fünffingerhandschuh
- Handfläche, Knöchel- und Pulsschutz
- Rückseite des Zeigefingers und Daumen aus naturellem Rindnarbenleder
- Besonders stark und weich
- 7 cm Strickbund mit besonders großem, integriertem Pulsschutz
- Handrücken aus grüner, wasserdichter Schirmseide, Größe 12
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,38*
Lager 380
43
1
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 9,97*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paar
ab 240 Paar
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.