Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

securesse ProtectKnit, Größe 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: securesse ProtectKnit
Artikelbild: securesse ProtectKnit
Artikel-Nr.:
     380-2361002-9
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2361002-9
EAN/GTIN:
     4250348952288
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Stickhandschuh
Polyester-Strickhandschuh mit PVC-Noppen, - Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
- einseitig schwarze PVC-Noppen
- Strickbund
- EN 388:2016 (113XX), Kategorie 2
- Farbe: weiß
- 12 Paar im Polybeutel, Größe 9
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester|Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Strickhandschuh, Strickhandschuhe, feinstrickhandschuh weiß, feinstrickhandschuh, feinstrickhandschuh gr. 9, PVC-Noppen, Polyester-Strickhandschuh, ProtectKnit, mit, securesse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,3475* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,57008*
€ 9,0084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41008*
€ 6,438
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20008*
€ 6,1881
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.