Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikothandschuh natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Baumwolltrikothandschuh natur
Artikelbild: Baumwolltrikothandschuh natur
Artikel-Nr.:
     380-2321501
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     2361501
EAN/GTIN:
     4250348951304
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Herrengröße, mittlere Ausführung, - 100% Baumwolle
- Farbe: rohweiß
- mittlere Ausführung
- Herrengröße
- 12 Paar im Polybeutel
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Baumwolle
Hersteller:
70051
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63004*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,21917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,19008*
€ 7,3662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,18004*
€ 6,16425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,84008*
€ 5,7597
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67008*
€ 4,3674
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,63004*
€ 3,12975
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Securesse
2361301
ab € 2,25*
Ähnlich
Securesse
2361500
ab € 2,62008*
Ähnlich
Securesse
2361701
ab € 4,43004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.