| |
|
| Artikel-Nr.: 380-2064045178-10XL Herst.-Nr.: 4045178-10XL EAN/GTIN: 4051642503523 |
| |
|
| | |
| puderfrei, 240 mm, AQL 1.5, 100er Box, puderfrei - zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln - Nitril, latexfrei - Diamant-Grip-Textur - beidhändig passend - Rollrand - Länge: 240 mm - AQL 1.5 - ISO 374-1:2016 TYPE B (KOPT) - ISO 374-5:2016 - PSA CAT. III - Größen: S, M, L, XL
100 Stück im Dispenserkarton 1000 Stück im Umkarton, Größe 10-XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Unixex | Farbe: | orange | Handschuhe Material: | Nitril | Produkt detektierbar: | Nein | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei größe xl, 1.5,, 100er, 240, AQL, Box, DiamondGRIP, Einweg-Nitrilhandschuhe, PF, mm,, orange,, puderfrei, |
| | |
| |