| |
|
| Artikel-Nr.: 380-200650-47 Herst.-Nr.: 00800-012-47 EAN/GTIN: 8023796378216 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Norm: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC - Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz - durchtrittsichere Sohle aus INOX-Stahl - Weite 12 Mondopoint - erleichtertes Ausziehen - UVR Ultra Violet Resistant - Kälteschutz (CI) - rutschfeste Sohle - Schutz vor UV-Strahlung - Innenfutter: thermisch verbundenes Innenfutter aus polyester Gewebe - Schaft: Cold Defender PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig - Laufsohle: aus TPU bis -25°C kältebeständig - Fußbett: EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung (12mm - 8mm - 3,8mm). - Thermogeformtes, anatomisches, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung - Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch
Verpackung: Papiertüte, Größe 47 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Schuhe Durchtrittschutz: | Stahl | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|CI|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | PU | Schuhe Schutzkappe: | Stahl | Schuhe Schutzklasse: | S5 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 12 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, gummistiefel s5 cofra, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel weiß, 20345:2011, CI, Cofra, EN, Galaxy, ISO, New, S5,, SRC, nach |
| | |
| |