Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra PU-Stiefel New Galaxy S5, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra PU-Stiefel New Galaxy S5
Artikelbild: Cofra PU-Stiefel New Galaxy S5
Artikel-Nr.:
     380-200650-42
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     00800-012-42
EAN/GTIN:
     8023796378162
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Norm: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
- Stahlkappe mit 200 J Zehenschutz
- durchtrittsichere Sohle aus INOX-Stahl
- Weite 12 Mondopoint
- erleichtertes Ausziehen
- UVR Ultra Violet Resistant
- Kälteschutz (CI)
- rutschfeste Sohle
- Schutz vor UV-Strahlung
- Innenfutter: thermisch verbundenes Innenfutter aus polyester Gewebe
- Schaft: Cold Defender PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
- Laufsohle: aus TPU bis -25°C kältebeständig
- Fußbett: EVANIT aus einer besonderen Mischung aus EVA und Nitril mit variabler Dicke gewährleistet hohe Körperunterstützung (12mm - 8mm - 3,8mm).
- Thermogeformtes, anatomisches, gelochtes Fußbett mit hochwertiger, atmungsaktiver Beschichtung
- Die besondere Oberflächenmischung und die Ableitfäden aus leitfähigen Gespinsten machen das Fußbett antistatisch

Verpackung: Papiertüte, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.