Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® 6000 F Kittel grau, Größe S/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Tychem® 6000 F Kittel grau
Artikelbild: Tychem® 6000 F Kittel grau
Artikel-Nr.:
     380-1336080-S/M
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TF PL50 T GY 00-S/M
EAN/GTIN:
     5450208019215
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
- Wadenlanger Kittel
- Klettverschluss im Nacken und Taillenbändern
- Gummizüge an Ärmelenden
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [3]
- EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf der Innenseite
- Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit
- PSA CAT. III
- Größen: S/M, L/XXL

25 Stück im Umkarton

DuPont™ Tychem® 6000 F Kittel Modell PL50. Wadenlanger Kittel, Klettverschluss im Nacken und Taillenbändern. Gummizüge an Ärmelenden. Erhältlich in Grau in den Größen S/M und L/XXL.
Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung kann Tychem® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
Tychem® 6000 F Schutzanzüge und Zubehör bestehen aus einem leichten und robusten Material aus einer proprietären Barrierefolie, das auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist.
Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen.
Tychem® 6000 F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie., Größe S/M
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
grau
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 18,70*
€ 22,63*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,49*
€ 24,88*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 38,34*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
840274
ab € 4,65*
Ähnlich
k.A.
840275
ab € 6,45*
Ähnlich
DuPont
TF PS32 T GY 00
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.