Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuPont™ Tyvek® 500 Überschuh, weiß, Größe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: DuPont™ Tyvek® 500 Überschuh, weiß
Artikelbild: DuPont™ Tyvek® 500 Überschuh, weiß
Artikel-Nr.:
     380-13350075-36B42
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TY POSA S WH 00-36B42
EAN/GTIN:
     5450208009247
Suchbegriffe:
ESD Überschuhe
ESD Überziehschuhe
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
TY POSA S WH 00 Kat.3 Typ PB(6), Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [6]
EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf beiden Seiten; siehe Fußnote

DuPont™ Tyvek® 500 Überschuh, rutschhemmende Sohle Modell POSA. Überschuhe, erhältlich in Weiß in den Größen 36 bis 42 und 42 bis 46. Gummizug am Knöchel. Innenliegende Nähte. Rutschhemmende Sohle.
Als Ergänzung zu Tyvek® Schutzkleidung kann Tyvek® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
Tyvek® Schutzkleidung und Zubehör besteht aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.
Typische Einsatzgebiete: Umgang mit Pharmazeutika, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestentsorgung, allgemeine Wartungsarbeiten, Spritzlackieren, allgemeine Reinigungsarbeiten uvm.

200 pro Karton, 20 im Anbruch, Größe
Weitere Informationen:
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einwegüberschuh, Reinraumüberschuhe, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, überziehschuhe asatex weiss, esd überschuhe, einmalüberschuhe weiß, 00, 500, DuPont™, Kat.3, PB(6), POSA, S, TY, Typ, Tyvek®, WH, weiß, Überschuh,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,89*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 16,08*
Lager 380
14
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 21,61*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,7315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
TY POBA SW H 00
ab € 24,03*
Ähnlich
Securesse
11016045
ab € 7,01*
Ähnlich
ASATEX
TYKA
ab € 1,19*
Ähnlich
ASATEX
TYSH
ab € 1,00*
Ähnlich
DuPont
D13395783
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.