Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® 2000 C Kittel gelb, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Tychem® 2000 C Kittel gelb
Artikelbild: Tychem® 2000 C Kittel gelb
Artikel-Nr.:
     380-1332080-L/2XL
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TC PL50 TY L 00-L/2XL
EAN/GTIN:
     5450208019260
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
- Schienbeinlänge
- Kittel mit Öffnung auf der Rückseite
- Strickmanschette mit Doppelmanschettensystem
- Stehkragen
- Laborkittel mit Rückenverschluss
- Strickbündchen mit doppeltem Manschettensystem
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 (2465)
- Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [3-B]
- EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1)
- Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit
- PSA CAT. III
- Größen: S/M, L/XXL

25 Stück im Umkarton

DuPont™ Tychem® 2000 C Kittel Modell 0290. Wadenlanger Kittel, Klettverschluss im Nacken und Taillenbändern. Gummizüge an Ärmelenden. Erhältlich in Gelb in den Größen S/M und L/XXL.
Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung kann Tychem® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
Tychem® 2000 C Schutzkleidung und Zubehör kombiniert die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung.
Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck).
Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie., Größe
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
gelb
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
125
25
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 16,10*
Lager 380
34
1
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 16,22*
2 Tage
44
1
€ 4,79*
ab € 13,23*
€ 18,65*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 13,3264*
€ 18,6864*
1 Tag
52
1
€ 7,90*
ab € 13,50*
€ 18,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
840269
ab € 3,11*
Ähnlich
k.A.
840271
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
840270
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.