| |
|
| Artikel-Nr.: 380-132PS8-M Herst.-Nr.: TY CCF5 S GY 00-M EAN/GTIN: 5450208001166 |
| |
|
| | |
| TY CCF5 S GY 00, Kat.1, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 PSA Kategorie I Antistatische Ausrüstung für mehr Komfort (nicht gemäß EN 1149-5) Genäht Nylon-Reißverschluss mit Abdeckung
DuPont™ Proshield® 8 Proper. Anzug mit Stehkragen, erhältlich in Grau in den Größen S bis 2XL. Zwei Taschen. Gummizug an Ärmelenden und im Rücken für guten Sitz, Beinenden ohne Gummizug. ProShield® 8 Proper Anzüge bestehen aus einem DuPont eigenen Polyethylenvlies (55g/m2). Das Material ist äußerst strapazierfähig, leicht sowie reiß- und durchstichfest. ProShield® 8 Proper Anzüge besitzen einen gewissen Tragekomfort, denn das Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig. ProShield® 8 Proper kann mehrfach wiederverwendet und sogar bis zu sieben Mal gewaschen werden. ProShield® 8 Proper Anzüge sind ideal für Heimwerker, allgemeine Wartungs- und Reinigungsarbeiten, in der industriellen Fertigung und andere ungefährliche Umgebungen sowie als wiederverwendbare Schutzkleidung für Werksbesichtigungen.
VE= 100St./Karton, einzeln verpackt, Größe M Weitere Informationen: | | Einweg Ausstattung: | Kragen|Schenkeltasche | Einweg Hauptmaterial: | PP | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, arbeitsanzug grau, arbeitsanzug, arbeitsanzüge tyvek, 00,, 8, CCF5, DuPont™, GY, Kat.1, Overall,, ProShield, Proper, S, TY, grau |
| | |
| |