| |
|
| Artikel-Nr.: 380-132PS60-L Herst.-Nr.: P6 127 S WH 00-L EAN/GTIN: 5450208017884 |
| |
|
| | |
| P6 127 S WH 00 Kat.3 Typ 5/6, Zertifizierungen - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 - EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) - Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite
Produktbeschreibung - DuPont ProShield® 60. Schutzanzug mit Kapuze. Innenliegende Nähte. - Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen sowie an der Kapuze. - Gummizug in der Taille (eingeklebt). - Reißverschlussabdeckung. Weiß.
VE= 50St./Karton, einzeln verpackt, Größe L Weitere Informationen: | | Einweg Ausstattung: | Kapuze | Einweg Hauptmaterial: | PP/MP | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, chemikalienschutzanzug typ 5+6 l, schutzanzug für leichte beanspruchung, schutzanzug für leichte beanspruchung l, 00, 127, 5/6, 60, DuPont™, Kat.3, Overall, P6, ProShield, S, Typ, WH |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 3,29* | € 4,17* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,67* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|