| |
|
| Artikel-Nr.: 380-132600060-M Herst.-Nr.: TF 0611 T GY UG-M EAN/GTIN: 5450208013633 |
| |
|
| | |
| TF 0611 T GY UG Kat.3 Typ 3B/4B/5B/6B, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B, 6-B EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger) EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit Hinten mit Reißverschluss zu öffnen, doppelte Reißverschlussabdeckung mit Druckknöpfen sowie Haken- und Schlaufen-Verschluss Angearbeitete ableitfähige Socken Angearbeitete Unterhandschuhe
DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Anzug mit Kapuze, Gummiabdichtung an der Kapuze für engen Sitz an Atemschutzmaske. Erhältlich in Grau und in den Größen SM bis 5X. Gummizug in der Taille für optimalen Sitz, angearbeitete Unterhandschuhe, ableitfähige Socken mit Stiefelstulpen, Rückeneinstieg, für erhöhten Schutz des Trägers. Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und widerstandsfähigen Material (<500g je Schutzanzug) aus einer proprietären Barrierefolie, die auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Permeation zahlreicher Chemikalien und trägt zum Schutz des Träger vor zahlreichen, in der Industrie verwendeten organischen Chemikalien, hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen bei. Tychem® 6000 F Faceseal eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Einsatzgebiete, z. B. industrielle Fertigung und Reinigung, Notfalleinsätze, Reinigung nach Chemieunfällen, Militär und Petrochemie., Größe M Weitere Informationen: | | Einweg Ausstattung: | Kapuze|mit Socken | Einweg Hauptmaterial: | Tyvek | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | grau | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall kategorie 3 größe m, einmalanzug grau, einmalanzug, 0611, 3B/4B/5B/6B, 6000, F, FaceSeal, GY, Kat.3, Overall,, T, TF, Tychem®, Typ, UG, grau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,53* | € 90,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 70,67* | € 90,60* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 74,86* | € 101,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|