|  |
 |
| Artikel-Nr.: 380-13250080-XL Herst.-Nr.: TY CHF7 S WH 00-XL EAN/GTIN: 5450208015224 |
| | | |
|
|  |  |
 | TY CHF7 S WH 00 Kat.3 Typ 5/6, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten Innenliegende Nähte tragen zur Verringerung der Kontamintaion von der Innen- zur Außenseite des Anzugs bei Angearbeitete Überschuhe aus Anzugmaterial mit Anti-Rutsch-Sohle für mehr Rutschfestigkeit
Tyvek® Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung für erhöhte Dichtigkeit DuPont™ Tyvek® 500 Labo. Anzug mit Kapuze und angearbeiteten Überschuhen mit rutschhemmender Sohle. Erhältlich in Weiß. Robust und leicht; weniger als 250g pro Anzug. 3-teilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Tyvek® Anzüge bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte und bieten eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Größe von mehr als einem Mikrometer. Zudem ist es äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon. Typische Einsatzgebiete: Pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Kosmetikproduktion, Optik und Elektronik., Größe XL Weitere Informationen:  |  | Einweg Ausstattung: | Kapuze|mit Socken | Einweg Hauptmaterial: | Tyvek | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | weiß | Hersteller: | DuPont De Nemours (Luxembourg) S.à.r.l., 2, Rue General Patton, 5326 Luxembourg, Luxemburg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einmalschutzanzug typ 6, 00, 5/6, 500, CHF7, Kat.3, Labo, Overall, S, TY, Typ, Tyvek®, WH |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 380 | 16 Tage |  | | 25 |  | € 6,00* | ab € 6,75* | € 8,33* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 25 |  | Frei Haus | ab € 7,34* | € 9,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 380 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 208,25* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 380 |  | Versand: Lager 380 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|