| |
|
| Artikel-Nr.: 380-13240020-M Herst.-Nr.: TD 0127 S WH 00-M EAN/GTIN: 5450208017402 |
| |
|
| | |
| TD 0127 S WH 00 Kat.3 Typ 5/6 SMS, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite Außenliegende Nähte für besseren Schutz gegen Durchdringung von der Außen- zur Innenseite des Anzugs Nylon-Reißverschluss mit Abdeckung
DuPont™ Tyvek® 400 DualFinish. Anzug mit Kapuze, kombiniert Tyvek® mit einem von den Schultern bis zu den Beinabschlüssen reichenden Einsatz aus SMS auf der Rückseite. Erhältlich in Größe S bis 4XL 2-teilige Kapuze. Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen, an der Gesichtsöffnung und im Taillenbereich. Nähte in Blau. Daumenöffnung an Armabschluss. Weiß. Die Vorderseite aus Tyvek® bietet eine vorteilhafte Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Sie ist luft- und wasserdampfdurchlässig sowie abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebeln. Sie bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern von bis zu 1 µm Größe. Sie ist extrem fusselarm und antistatisch behandelt. Kein Zusatz von Silikon. Der große, atmungsaktive Einsatz aus nicht gewebtem SMS bietet einen niedrigen Schutz vor Partikeln (von bis zu 3 µm Größe) sowie leichten wasserbasierten Spritzern bei hohem Tragekomfort. Tyvek® 400 DualFinish ist auf spezielle Anwendungen ausgelegt, die Komfort erfordern und zum Schutz vor Frontalexposition während Lackspritzarbeiten oder Arbeiten im Zusammenhang mit Verbundwerkstoffen, der Glasherstellung und Betriebsmitteln beiträgt.
VE: 25 pro Karton, nicht einzeln verpackt, Größe M Weitere Informationen: | | Einweg Ausstattung: | Kapuze | Einweg Hauptmaterial: | Tyvek | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall tyvek weiß m, einmalanzug weiß, einmalanzug tyvek, 00, 0127, 400, 5/6, DualFinish, Kat.3, Overall, S, SMS, TD, Typ, Tyvek®, WH |
| | |
| |