Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Mantel hellblau, Größe XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Mantel hellblau
Artikelbild: PP-Mantel hellblau
Artikel-Nr.:
     380-1102443-XL
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051642575650
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
ohne Taschen, Klettverschluss, PP-Mantel hellblau mit Klettverschluß
30 g/m², ohne Außentaschen
Farbe: hellblau
einzeln verpackt im Polybeutel
50 Stück im Karton, Größe XL
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen|Kragen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Klettverschluss
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel xl, besucherkittel, einwegkittel securesse, Klettverschluss, PP-Mantel, Taschen,, hellblau, ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.