Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Mantel weiß Gr. XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. XL
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. XL
Artikel-Nr.:
     380-11024404
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     11024404
EAN/GTIN:
     4250348943347
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
ohne Taschen mit Klettverschluss, PP-Mantel weiß
mit Klettverschluß
20 g/m²
ohne Außentaschen
Farbe: weiß
Größe: XL
10 Stück im Polybeutel
100 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen|Kragen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Klettverschluss
Farbe:
weiß
Größenfilter:
XL
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel xl, besucherkittel, einwegkittel securesse, Gr., Klettverschluss, PP-Mantel, Taschen,, XL, ohne, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,88*
€ 18,8972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.