Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Mantel weiß Gr. L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. L
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. L
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. L
Artikel-Nr.:
     380-11024403
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     11024403
EAN/GTIN:
     4250348943316
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
ohne Taschen mit Klettverschluss, PP-Mantel weiß
mit Klettverschluß
20 g/m²
ohne Außentaschen
Farbe: weiß
Größe: L
10 Stück im Polybeutel
100 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen|Kragen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Klettverschluss
Farbe:
weiß
Größenfilter:
L
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel l, besucherkittel, einwegkittel securesse, Gr., Klettverschluss, L, PP-Mantel, Taschen,, ohne, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.