Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Mantel blau Gr. XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Mantel blau Gr. XL
Artikelbild: PP-Mantel blau Gr. XL
Artikelbild: PP-Mantel blau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     380-11024324
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     11024324
EAN/GTIN:
     4250348925879
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
ohne Taschen, Druckknöpfe, PP-Mantel ohne Taschen
mit Druckknöpfen
ohne Außentaschen
Farbe: blau
Größe: XL
einzeln verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen|Kragen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Druckknöpfe
Farbe:
blau
Größenfilter:
XL
Hersteller:
70363
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel, Druckknöpfe, Gr.XL, PP-Mantel, Taschen,, blau,, ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.