Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Mantel weiß Gr. L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. L
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. L
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. L
Artikel-Nr.:
     380-11024123
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     11024123
EAN/GTIN:
     4250348924551
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
ohne Taschen, Druckknöpfe, PP-Mantel ohne Taschen
mit Druckknöpfen
ohne Außentaschen
Farbe: weiß
Größe: L
einzeln verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen|Kragen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Druckknöpfe
Farbe:
weiß
Größenfilter:
L
Hersteller:
70363
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel, Druckknöpfe, Gr., L, PP-Mantel, Taschen,, ohne, weiß,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.