Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Mantel weiß Gr. XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. XL
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. XL
Artikelbild: PP-Mantel weiß Gr. XL
Artikel-Nr.:
     380-11024019
Hersteller:
     Securesse
Herst.-Nr.:
     11024019
EAN/GTIN:
     4250348924605
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
mit Taschen, Druckknöpfe, PP-Mantel mit Taschen
mit Druckknöpfen
2 Außentaschen
Farbe: weiß
Größe: XL
einzeln verpackt im Polybeutel
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
mit Taschen|Kragen
Einweg Hauptmaterial:
PP
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Druckknöpfe
Farbe:
weiß
Größenfilter:
XL
Hersteller:
70051
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: besucherkittel, Druckknöpfe, Gr., PP-Mantel, Taschen,, XL, mit, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.