Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze wiroPINNY S, gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze wiroPINNY S, gelb
Artikelbild: PE-Schürze wiroPINNY S, gelb
Artikel-Nr.:
     380-10015322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051642501352
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75x125 cm, Standardqualität, geblockt, Produktdetails:
- gatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille

Material:
- Polyethylen
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- ca. 0,018 mm

Normen & Richtlinien:
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril

Farbe & Größe:
- gelb
- 75 x 125 cm

Verpackung:
- 50 Stück geblockt
- 1000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x125
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
gelb
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürzen 75x125cm, einmal schürze, einmalschürze 50 stück, 75x125, PE-Schürze, Standardqualität,, YBS125,, cm,, geblockt, gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05046* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 33,745*
€ 40,15655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,955*
€ 38,02645
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 28,79*
€ 34,2601
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20105323
ab € 4,569*
Ähnlich
care & serve
20105313
ab € 48,13*
Ähnlich
care & serve
20105333
ab € 47,98*
Ähnlich
Securesse
10010106
ab € 4,569*
Ähnlich
care & serve
20105304
ab € 5,389*
Ähnlich
k.A.
ab € 59,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.