Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IAB Reinraum Einweg-Nitrilhandschuh Riverstone LE-, Größe M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: IAB Reinraum Einweg-Nitrilhandschuh Riverstone LE-TACKY
Artikelbild: IAB Reinraum Einweg-Nitrilhandschuh Riverstone LE-TACKY
Artikel-Nr.:
     380-100103305-M
Hersteller:
     IAB Reinraum
Herst.-Nr.:
     33051-M
EAN/GTIN:
     4250348958143
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
puderfrei, 100 Stück pro Beutel, Material: 100% Nitril
Länge: 290 mm
Stärke: 0,10 mm +/- 0,02 mm

Konformität:
- PSA CAT. III
- ISO 374-1:2016 Typ C (K)
- ISO 374-5:2016 VIRUS

Produkteigenschaften:
- Beidseitig tragbar
- Kaum extrahierbare Substanzen
- Puderfrei
- Latexfrei
- Texturierte Fingerkuppen
- Rollrand
- Sehr geringe Partikelabgabe
- Sehr dehnfähig, geschmeidig und griffig
- Ohne Weichmacher, enthalten keine Phthalate Ester, Silikonöl und Amid
- Wird mit 0,1m hochohmigem Wasser mit > 17 MegaOhm Wasser gewaschen und in einer Reinraumumgebung der ISO 4 verpackt
- Niedrige Rückstandswerte, hohe Elastizität

Einsatzbereiche:
Halbleiterindustrie, Pharmaindustrie, Luftfahrt, Elektronik, Gesundheitswesen

100 Stück pro Beutel
1000 Stück pro Karton

Der "Riverstone LE-TACKY" ist ein Nitril-Reinraumhandschuh mit sehr niedrigen Rückstandswerten. Während der Herstellung werden dem Handschuh, im Gegensatz zu anderen Nitril-Handschuhen, keine Schwefel- und Zinkoxyde hinzugefügt., Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Nitril
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,31*
€ 69,3889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,92*
€ 68,9248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,91*
€ 65,3429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,90*
€ 60,571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,73*
€ 59,1787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.