| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E990594 Herst.-Nr.: E990594 EAN/GTIN: 5013756006542 |
| |
|
| | |
| Einweg-Overalls "AlphaTec 2000 Comfort" Nach Kategorie III: Typ 5 - Schutz vor festen Partikeln Typ 6 - bedingt sprühdicht EN 1073-2 - gegen radioaktive Partikel EN 1149-5 - antistatisch Mit dreiteiliger Kapuze und 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste ∙ Gummizüge an Handgelenken, Taille und Fußgelenken ∙ Luft und wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv) zur Reduzierung des Hitzestress-Risikos ∙ Antistatisch ∙ Farbe weiß Für Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie, im Schiffs- und Bootsbau und bei Lackierarbeiten und für Veterinärdienste, Schädlingsbekämpfung und bei Arbeiten in Reinräumen Weitere Informationen: | | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug typ 5, einmalanzug, Einweg-Overalls, Overalls, Schutzoveralls, Stauboveralls, Schmutzoveralls |
| | |
| |