Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g Gr.54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g Gr.54
FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g Gr.54
FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g Gr.54
FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g Gr.54
FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g Gr.54
FACTOR Bundjacke kornblau BW 290 g Gr.54
Artikel-Nr.:
     369-E970804
Hersteller:
     Factor
Herst.-Nr.:
     106054
EAN/GTIN:
     4030913106540
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacken Aus 100% Baumwolle, ca. 290 g/m2, Diagonalköper ∙ Einlauffest nach DIN EN ISO 6330 ∙ 2 Seitentaschen ∙ 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen ∙ 1 Innentasche ∙ Verdeckte Knopfleiste ∙ Mit Ärmelbündchen ∙ OEKO-TEX® Standard 100
Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g/m²
Größe:
54
Farbe:
kornblau
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,45*
€ 19,88*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 15,43*
€ 20,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 20,45*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,27*
€ 20,45*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 23,81*
€ 29,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.