Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke BW 290 Gr.54 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke BW 290 Gr.54 kornblau PLANAM
Bundjacke BW 290 Gr.54 kornblau PLANAM
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-174936
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     106054
EAN/GTIN:
     4030913106540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Ärmelbündchen · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
54
Marke:
PLANAM
Material:
100% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,39*
€ 19,96*
Lager 4757
9
1
€ 4,95*
ab € 15,47*
€ 20,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 20,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,19*
€ 20,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106102
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.