Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Berufbekleidung Bundjacke Baumwolle, kornblau, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 102 - Größe 102
Artikel-Nr.:
     158-PL0106.102
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0106102
EAN/GTIN:
     4030913106021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Bundjacke BW 290 kornblau Arbeitsjacke mit verdeckter Knopfleiste und Ärmelbündchen

Ausgewählte Version: 102 - Größe 102

Bundjacke Baumwolle

Bundjacke der Serie BW 290 - 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von 290 g/m².

 

  • verdeckte Knopfleiste
  • hautfreundlich, hitzebeständig und langlebig
  • Ärmelbündchen
  • 2 Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche

 

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²

 

Farben: kornblau, grau oder mittelgrün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Cargo-Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

kornblau: PL 0181

grau: PL 0187

mittelgrün: PL 0184


  • Version: 102 - Größe 102
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
102
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Bundjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Produktserie:
BW 290
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 22,19*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,39*
€ 22,19*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 22,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,14*
€ 22,57*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 36,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0106106
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106110
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0106024
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0106025
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0106026
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0106027
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106028
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0106029
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0106042
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0106044
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
0106060
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0106062
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0106064
ab € 16,96*
Ähnlich
Planam
0106090
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0106094
ab € 15,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.