| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E969636 Herst.-Nr.: E969636 EAN/GTIN: 4031301008736 |
| |
|
| | |
| Winter-Pilotenjacken, einfarbig Obermaterial aus 60% Polyester/40% Baumwolle ∙ Innenmaterial aus 100% Polyester, Futter aus 100% Polyamid ∙ Mit heraustrennbarem Faserpelzfutter aus 100% Polyester ∙ Abnehmbare Ärmel ∙ 1-Wege-Reißverschluss, rechte Seite mit aufgesetzter Handtasche mit Riegel und Klettverschluss ∙ 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche ∙ Mit Strickbund an den Ärmeln und am Saum Tragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter ("4 in 1"-Funktion) Übergrößenzuschlag: ab Gr. 2XL zzgl. 10% Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gr. xl schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, Winterjacken, Pilotenjacken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,09* | € 29,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,49* | € 29,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,35* | € 39,91* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,00* | € 41,07* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,11* | € 50,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|