Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Elektrischer Betriebsraum, Kunststoff, 237x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Elektrischer Betriebsraum, Kunststoff, 237x200 mm
Hinweisschild, Elektrischer Betriebsraum, Kunststoff, 237x200 mm
Hinweisschild, Elektrischer Betriebsraum, Kunststoff, 237x200 mm
Artikel-Nr.:
     369-E878557
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E878557
EAN/GTIN:
     4250669458322
Suchbegriffe:
Elektrischer Betriebsraum
elektrischer betriebsraum kunststof...
elektrischer betriebsraum
schilder klar elektrischer betriebs...
Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
200 x 237mm
Material:
Kunststoff
Ausführung Warnschild:
Elektrischer Betriebsraum
Abmessungen (B x H):
200 x 237 mm
Höhe:
237 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Warnkennzeichnungen, Warnschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,79*
€ 5,13*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 4,54*
€ 6,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,35*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E878555
ab € 3,98*
Ähnlich
Schilder Klar
E878556
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.