Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Elektrischer Betriebsraum, Folie, 237x200 mmm_


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Elektrischer Betriebsraum, Folie, 237x200 mmm_
Hinweisschild, Elektrischer Betriebsraum, Folie, 237x200 mmm_
Hinweisschild, Elektrischer Betriebsraum, Folie, 237x200 mmm_
Artikel-Nr.:
     369-E878556
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E878556
EAN/GTIN:
     4250669458315
Suchbegriffe:
Elektrischer Betriebsraum
elektrischer betriebsraum folie
elektrischer betriebsraum
schilder klar elektrischer betriebs...
Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
200 x 237mm
Material:
Folie
Ausführung Warnschild:
Elektrischer Betriebsraum
Abmessungen (B x H):
200 x 237 mm
Höhe:
237 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Warnkennzeichnungen, Warnschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 4,21*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 3,74*
€ 5,69*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 16,74*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E878555
ab € 3,97*
Ähnlich
Schilder Klar
E878557
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.