| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E877647 Herst.-Nr.: E877647 EAN/GTIN: 4250432943512 |
| |
|
| | |
| ∙ Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen ∙ Als Rollenware in beliebiger Länge zuzuschneiden, individuell zu beschriften und rückstandslos zu entfernen · Rolle mit 10 Meter Länge Weitere Informationen: | | Abmessung (B x H): | 10000 x 80mm | Konfektionierung: | Rolle | Abmessungen (B x H): | 10000 x 80 mm | Höhe: | 80 mm | Befestigungsart: | magnetisch | Farbe: | blau | Breite: | 10000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Magnetband, Magnetfolien-Streifen, Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband blau 10m, beschriftungsband, onk beschriftungsband, Beschriftungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,74* | € 50,33* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,57* | € 84,99* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,65* | € 88,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|