| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E877636 Herst.-Nr.: E877636 EAN/GTIN: 4250432943413 |
| |
|
| | |
| ∙ Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen ∙ Als Rollenware in beliebiger Länge zuzuschneiden, individuell zu beschriften und rückstandslos zu entfernen · Rolle mit 10 Meter Länge Weitere Informationen: | | Abmessung (B x H): | 10000 x 30mm | Konfektionierung: | Rolle | Abmessungen (B x H): | 10000 x 30 mm | Höhe: | 30 mm | Befestigungsart: | magnetisch | Farbe: | gelb | Breite: | 10000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Magnetband, Magnetfolien-Streifen, Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband gelb 10m, beschriftungsband, onk beschriftungsband, Beschriftungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 20,98* | € 28,88* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 29,85* | € 41,04* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 32,71* | € 44,83* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 33,71* | € 46,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|