Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Artikel-Nr.:
     369-E871443
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     E871443
EAN/GTIN:
     4250797508562
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
· Dieses Universalregal bietet mit seinen spezifischen Ausprägungen und eigenschaften zusätzliche Vorteile als Fachbodenregal · Die Fachebenen sind mit Spanplatten ausgelegt (Stufenbalken und maßgenauer Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4) · Mit umfangreichem Zubehör können viele Anwendungen realisiert werdenMerkmale und Vorteile: ∙ Stecksystem mit T-Profilen∙ Fachebenen mit Spanplatte für hohe Traglasten· Stufenbalken als Längstraverse∙ Keine weiteren Aussteifungen notwendig· Doppelseitige Regalnutzung möglich∙ Einfache und schnelle Montage∙ Breite AnwendungsvielfaltSicherheitshinweis:Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1695 x 600 x 3000mm
Ausführung Boden:
Spanplatte
Anzahl Böden:
7 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
250 kg
Anlieferung:
teilmontiert
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Regalausführung:
Anbaufeld
Höhe:
3000 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Abmessung Breite:
1695 mm
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
3000 mm
Feldlast:
2.000 kg
Oberfläche Boden:
Holz
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Abmessungen (B x T x H):
1695 x 600 x 3000 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe Boden:
Holz
Breite:
1695 mm
Bodenausführung:
Spanplatte
Farbe Rahmen:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,68*
€ 387,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,41*
€ 394,64*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 338,70*
€ 398,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,52*
€ 403,22*
Lager 369
Frei Haus
ab € 417,20*
€ 489,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,72*
€ 582,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,94*
€ 577,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,17*
€ 555,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,48*
€ 539,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,20*
€ 496,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50709-60
ab € 204,37*
Zubehör
Regalwerk
B3-18166-K
ab € 48,51*
Zubehör
Regalwerk
E872227
ab € 46,60*
Zubehör
Regalwerk
E871383
ab € 224,23*
Zubehör
Regalwerk
E871413
ab € 271,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.