Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachebene mit Spanplattenboden, für Großfachregale, Traglast 250 kg, BxT 1690x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachebene mit Spanplattenboden, für Großfachregale, Traglast 250 kg, BxT 1690x60
Fachebene mit Spanplattenboden, für Großfachregale, Traglast 250 kg, BxT 1690x60
Fachebene mit Spanplattenboden, für Großfachregale, Traglast 250 kg, BxT 1690x60
Fachebene mit Spanplattenboden, für Großfachregale, Traglast 250 kg, BxT 1690x60
Artikel-Nr.:
     369-E871447
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-18166-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Großfachregal Fachboden
∙ Komplett inkl. SicherungsstiftenTechnische Hinweise∙ Fachebene erfordert keine zusätzliche Aussteifung und ermöglicht Feldbreiten bis 1.695 mm∙ Einlegeboden als maßgenauer Zuschnitt, Spanplatte 16 mm V20E1∙ Stufenbalken, verzinkte Ausführung, mit drei Hakenlaschen, einfach steckbar in der Rahmenstütze, Bohrung zur Aufnahme des Sicherungsstiftes∙ Die Fachteiler sind auf dem Paneel einfach steckbar und frei verstellbarBei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Frachtkosten entstehen.Breite 1695 mm, Tiefe 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, fachboden für steckregal, Steckregalsystem als Bausatz, Zubehör zu Steckregalsystemen, Fachboden, Fachböden, Zusatzfachboden, Fachebenen, Zusatzebenen, Paneelen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
€ 5,00*
ab € 48,51*
€ 65,01*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,88*
€ 96,74*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.