Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 7 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Artikel-Nr.:
     369-E871383
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     E871383
EAN/GTIN:
     4250797508401
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
· Dieses Universalregal bietet mit seinen spezifischen Ausprägungen und eigenschaften zusätzliche Vorteile als Fachbodenregal · Die Fachebenen sind mit Spanplatten ausgelegt (Stufenbalken und maßgenauer Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4) · Mit umfangreichem Zubehör können viele Anwendungen realisiert werdenMerkmale und Vorteile: ∙ Stecksystem mit T-Profilen∙ Fachebenen mit Spanplatte für hohe Traglasten· Stufenbalken als Längstraverse∙ Keine weiteren Aussteifungen notwendig· Doppelseitige Regalnutzung möglich∙ Einfache und schnelle Montage∙ Breite AnwendungsvielfaltSicherheitshinweis:Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1005 x 600 x 3000mm
Ausführung Boden:
Spanplatte
Anzahl Böden:
7 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
250 kg
Anlieferung:
teilmontiert
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Regalausführung:
Anbaufeld
Höhe:
3000 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Abmessung Breite:
1005 mm
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
3000 mm
Feldlast:
2.000 kg
Oberfläche Boden:
Holz
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Abmessungen (B x T x H):
1005 x 600 x 3000 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe Boden:
Holz
Breite:
1005 mm
Bodenausführung:
Spanplatte
Farbe Rahmen:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
14
Frei Haus
ab € 224,23*
€ 276,37*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,11*
€ 279,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,64*
€ 289,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,40*
€ 302,71*
Lager 369
Frei Haus
ab € 286,11*
€ 346,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,13*
€ 411,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,71*
€ 399,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,04*
€ 374,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,11*
€ 340,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50709-60
ab € 204,37*
Zubehör
Regalwerk
B3-18106-K
ab € 29,12*
Zubehör
Regalwerk
E872167
ab € 27,64*
Zubehör
Regalwerk
E871413
ab € 271,06*
Zubehör
Regalwerk
E871443
ab € 327,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.