Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Hochspannung Lebensgefahr, Magnetfolie, 237x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Hochspannung Lebensgefahr, Magnetfolie, 237x200 mm
Hinweisschild, Hochspannung Lebensgefahr, Magnetfolie, 237x200 mm
Hinweisschild, Hochspannung Lebensgefahr, Magnetfolie, 237x200 mm
Artikel-Nr.:
     369-E868033
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E868033
EAN/GTIN:
     4250669458384
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
200 x 237mm
Material:
Magnetfolie
Ausführung Warnschild:
Hochspannung Lebensgefahr
Abmessungen (B x H):
200 x 237 mm
Höhe:
237 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr magnetfolie, hochspannung lebensgefahr, hochspannung lebensgefahr 237x200, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Warnkennzeichnungen, Warnschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 8,92*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 8,03*
€ 11,97*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,98*
€ 21,30*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E868021
ab € 2,74*
Ähnlich
Schilder Klar
E868024
ab € 4,00*
Ähnlich
Schilder Klar
E868027
ab € 1,24*
Ähnlich
Schilder Klar
E868030
ab € 2,19*
Ähnlich
Schilder Klar
E868036
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.