Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Hochspannung Lebensgefahr, Alu, 118x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Hochspannung Lebensgefahr, Alu, 118x100 mm
Hinweisschild, Hochspannung Lebensgefahr, Alu, 118x100 mm
Hinweisschild, Hochspannung Lebensgefahr, Alu, 118x100 mm
Artikel-Nr.:
     369-E868021
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E868021
EAN/GTIN:
     4250669458339
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
100 x 118.5mm
Material:
Aluminium
Ausführung Warnschild:
Hochspannung Lebensgefahr
Abmessungen (B x H):
100 x 118.5 mm
Höhe:
118.5 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr alu, hochspannung lebensgefahr, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Warnkennzeichnungen, Warnschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 5,53*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 4,77*
€ 7,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 17,87*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E868024
ab € 4,00*
Ähnlich
Schilder Klar
E868027
ab € 1,24*
Ähnlich
Schilder Klar
E868030
ab € 2,19*
Ähnlich
Schilder Klar
E868036
ab € 2,81*
Ähnlich
Schilder Klar
E868033
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.