Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Hochspannung Lebensgefahr, Folie, 118x100 mmr_


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild, Hochspannung Lebensgefahr, Folie, 118x100 mmr_
Hinweisschild, Hochspannung Lebensgefahr, Folie, 118x100 mmr_
Hinweisschild, Hochspannung Lebensgefahr, Folie, 118x100 mmr_
Artikel-Nr.:
     369-E868027
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E868027
EAN/GTIN:
     4250669458353
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844
Weitere Informationen:
Abmessung (B x H):
100 x 118.5mm
Material:
Folie
Ausführung Warnschild:
Hochspannung Lebensgefahr
Abmessungen (B x H):
100 x 118.5 mm
Höhe:
118.5 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: hochspannung lebensgefahr folie, hochspannung lebensgefahr, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Warnkennzeichnungen, Warnschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 2,41*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 1,91*
€ 3,25*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 14,87*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E868021
ab € 2,74*
Ähnlich
Schilder Klar
E868024
ab € 4,00*
Ähnlich
Schilder Klar
E868030
ab € 2,19*
Ähnlich
Schilder Klar
E868036
ab € 2,81*
Ähnlich
Schilder Klar
E868033
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.