Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugschrank, 2 Auszüge mit Lochplatten, BxTxH 400x600x2000mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auszugschrank, 2 Auszüge mit Lochplatten, BxTxH 400x600x2000mm, RAL 7035/5010
Auszugschrank, 2 Auszüge mit Lochplatten, BxTxH 400x600x2000mm, RAL 7035/5010
Auszugschrank, 2 Auszüge mit Lochplatten, BxTxH 400x600x2000mm, RAL 7035/5010
Artikel-Nr.:
     369-E863653
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     E863653
EAN/GTIN:
     4251142201817
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
∙ Traglast: 100 kg pro Zug (bei gleichmäßig verteilter Last)∙ Lochbild: 12 x 46 Löcher∙ Nutzfläche: 428 x 1720 mm∙ Nutztiefe: 50 mm je SeiteDas Raumwunder!! 7,78 m2 Nutzfäche bei gerade 0,60 m2 Standfläche!!
Weitere Informationen:
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Abmessung (B x T x H):
400 x 600 x 2000mm
Anzahl Auszüge:
2 Stück
Material:
Stahl
Traglast je Auszug:
100 kg
Anlieferung:
montiert
Höhe:
2000 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Abmessungen (B x T x H):
400 x 600 x 2000 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe Front:
RAL 5010 enzianblau
Breite:
400 mm
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Schloßausführung:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Vertikalauszugschrank, kappes lochplatte ral 7035, lochplatte, kappes lochplatte, Flügeltürschränke, Schwerlastschränke, Flügeltürschrank, Schwerlastschrank, Schrank, Schränke, Vertikalschrank, Vertikalschränke, Auszugschrank, Auszugschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.588,39*
€ 1.805,81*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.582,42*
€ 1.805,81*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.611,14*
€ 1.836,14*
Lager 369
Frei Haus
ab € 2.072,34*
€ 2.334,65*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.334,65*
€ 2.778,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.301,40*
€ 2.738,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.191,98*
€ 2.608,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.131,09*
€ 2.536,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.072,34*
€ 2.466,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0101
ab € 2,17*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2101
ab € 2,58*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0201
ab € 2,25*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0801
ab € 2,40*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0301
ab € 2,45*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0401
ab € 2,72*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0501
ab € 2,13*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.0701
ab € 2,26*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1601
ab € 2,19*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1701
ab € 2,24*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1501
ab € 2,01*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0201
ab € 3,34*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0301
ab € 3,40*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0401
ab € 3,49*
Zubehör
RASTERPLAN
4043.00.0501
ab € 3,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.